FUJI ELECTRIC VKN-083A-4Zポンプオイルクーラント1 / 3hp
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルクーラントポンプ |
アンプ | 1.5/0.75 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボルトサークル径 | 6.3 " |
エラストマー | ブナN |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 47 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 28.5 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 54 |
水のGPM @ 7フィートヘッドローの | 52.0 |
高さ | 9.625 " |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | プラスチック |
入口/出口 | 3/4インチ |
長さ | 9.625 " |
最大推奨粘度 | 800 Hzで50、300Hzで60 |
マックス。 温度 | 104 |
相 | 3 |
RPM | 3440 |
シャフト材質 | 炭素鋼 |
シャフトシール | メカニカルシール |
シャットオフ | 34 Ft。 |
タイプ | 吸引 |
電圧 | 230/460 |
幅(Width) | 6 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 13.03 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | TW |
モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | ボルトサークル径 | 高さ | HP | インペラ材質 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKN-043A-4Z | - | 0.27/0.135 | 5.11 " | 7.187 " | 1/20 | プラスチック | 7.25 " | 吸引 | ¥106,526 | |
VKN-053A-4Z | - | 0.35/0.175 | 5.2 " | 8.125 " | 1/12 | キャストブロンズ | 8.375 " | 吸引 | ¥114,133 | |
VKN-063A-4Z | - | 0.50/0.25 | 5.2 " | 8.125 " | 1/8 | キャストブロンズ | 8.375 " | 吸引 | ¥124,270 | |
VKN-073A-4Z | - | 1/0.5 | 6.3 " | 9 1 / 16 " | 1/4 | キャストブロンズ | 9.125 " | 吸引 | ¥160,622 | |
VKN-093A-4Z | 40 | 2.4/1.2 | 7.09 " | 12.437 " | 1/2 | キャストブロンズ | 12.25 " | 吸引 | ¥234,168 | |
VKP-043A-4Z | - | 0.27/0.135 | 5.12 " | 11.75 " | 1/20 | キャストブロンズ | 11.75 " | 浸漬法の液量計算機 | ¥106,526 | |
VKP-053A-4Z | - | 0.35/0.175 | 2で5.12、2 "で5.2 | 12.25 " | 1/12 | キャストブロンズ | 12.25 " | 浸漬法の液量計算機 | ¥114,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。