FUJI ELECTRIC VFC300A-5W回生ブロワー0.50Hp 56 Cfm
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
アイテム価格 | 回生ブロワー |
全負荷アンペア | 0.75 |
住宅資材 | アルミニウム合金 |
HP | 0.50 |
入口サイズ | 1-1 / 4 "(F)NPT |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
マックス。 流量 | CFM 56 |
マックス。 圧力 | 50 "WC |
最大真空 | 45 "WC |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
コンセントサイズ | 1-1 / 4 "(F)NPT |
全体の深さ | 11.625 " |
全体の高さ | 10.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
相 | 3 |
熱保護 | パイロットの義務 |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 11.73 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | TW |
モデル | 全体の高さ | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 熱保護 | 電圧 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC084P-5T | 7 13 / 16 " | 1.2/0.6 | 0.11 | 7.75 " | 1 | - | 115/230 | 1-1 / 4 "OD | ¥78,374 | |
VFC200P-5T | 9" | 3.6/1.8 | 0.37 | 10 " | 1 | - | 115/230 | 1 "(F)NPT | ¥133,509 | |
VFC200A-7W | 9 3 / 5 " | 1.2/0.6 | 0.33 | 10 " | 3 | - | 200-230/460 | 1 "(F)NPT | ¥106,335 | |
VFC100P-5T | 8.5 " | 1.5 / .75 | 0.17 | 8 11 / 32 " | 1 | オートマチック | 115/230 | 1 "(F)NPT | ¥139,434 | |
VFC100A-7W | 8.5 " | 0.53/0.26 | 0.17 | 8 11 / 32 " | 3 | パイロットの義務 | 200-230/460 | 1 "(F)NPT | ¥120,687 | |
VFC300P-5T | 10.125 " | 5.0/2.5 | 0.51 | 10 " | 1 | - | 115/230 | 1-1 / 4 "(F)NPT | ¥135,526 | |
VFC300A-7W | 10.125 " | 1.7 / .85 | 0.56 | 10 " | 3 | - | 200-230/460 | 1-1 / 4 "(F)NPT | ¥119,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。