FRIGIDAIRE FHWC3025MW レンジフード 120v 1.07a 60hz 直径 7 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レンジフード |
アンプ | 1.06 |
色 | ホワイト |
深さ | 18-5 / 8」 |
ダクト開口部 | 直径7インチ |
高さ | 5" |
Hz | 60 |
住宅/商業 | 住宅の |
タイプ | 水平または垂直にベントされた、調整可能な速度 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 568608 " |
船の重量(kg) | 6.39 |
船高(cm) | 56.39 |
船の長さ(cm) | 80.52 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8416200080 |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FHWC3025MS | ステンレス鋼 | ¥51,082 | ||
FHWC3025MB | ブラック | ¥42,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。