FRIGIDAIRE FHWC3025MB レンジフード 120v 1.08a 60hz 直径 7 インチ
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
アイテム価格 | レンジフード |
アンプ | 1.06 |
色 | ブラック |
深さ | 18-5 / 8」 |
ダクト開口部 | 直径7インチ |
高さ | 5" |
Hz | 60 |
住宅/商業 | 住宅の |
タイプ | 水平または垂直にベントされた、調整可能な速度 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 568608 " |
船の重量(kg) | 6.4 |
船高(cm) | 56.64 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8416200080 |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FHWC3025MS | ステンレス鋼 | ¥47,510 | ||
FHWC3025MW | ホワイト | ¥41,431 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。