入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノズル |
直径 | GL、ロング、#8(1/2 ") |
材料 | アルミナ |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8515904000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。