FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 スプリット システム ヒート ポンプ 33600 BtuH
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
アイテム価格 | スプリットシステムヒートポンプ |
BtuH冷却 | 33,600 |
接続 | フレア |
Hz | 60 |
屋内/屋外 | アウトドア |
最小回路アンペア | 18.2 |
装着タイプ | アウトドア |
動作モード | オート/クール/ヒート/ドライ/ファン |
相 | 1 |
逆サイクル熱量BtuH | 34,600 |
電圧 | 208/230 |
船の重量(kg) | 72.45 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 88.9 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | BtuH冷却 | 逆サイクル熱量BtuH | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FFHP302CQ2 | 28,000 | 28,400 | ¥205,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。