FRIEDRICH WET12A33 壁貫通型エアコン、12000 BTUH、冷却/加熱、1250W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールエアコン |
空気の流れの方向 | 8ウェイ |
アンプ | 5.5A |
エリア(平方フィート) | 450〜550平方フィート |
色 | グレー |
接続性 | フル機能制御 |
制御タイプ | エレクトロニック |
冷却能力 | 12000BTUH |
除湿率 | 3.8ポンド/時間 |
深さ | 21 " |
義務評価 | 商用グレード |
EER | 10.7 |
高さ | 15 3 / 4 " |
Hz | 60 Hz |
最大壁の厚さ | 15 5 / 16 " |
NEMA構成 | LCDI、6-20P |
速度の数 | 3 |
動作モード | 冷却/加熱 |
電源コードの長さ | 6のフィート |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 230V AC |
出力 | 1250W |
幅(Width) | 26 1 / 2 " |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。