入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オプションのコード |
アンプ | 30 |
色 | ベージュ |
kW | 5 |
NEMAプラグ構成 | 6-30R |
電圧 | 208 / 230 VAC |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMAプラグ構成 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PXPC26530 | 7-30R | 265 VAC | 1.25 " | ¥12,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。