FRIEDRICH KEL24A35A ウィンドウエアコン、24000 BTU 冷却能力
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
アイテム価格 | 熱付きウィンドウエアコン |
アンプ | 11.1/24 |
BtuH冷却 | 24000 |
BtuH加熱 | 17300 |
制御タイプ | エレクトロニック |
除湿率 | 7 Pt / Hr |
深さ | 35 1 / 2 " |
高さ | 20 3 / 6 " |
高CFM | 750 |
NEMAプラグ構成 | 6-30P |
動作モード | クール/ヒート |
電源コードの長さ | 72 " |
評価 | 10.4 |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 230V |
出力 | 2308/5500 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 94.95 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。