アイテム価格 | ポータブルヒーター |
気温上昇 | 25度F |
アンペアAC | 38 |
BtuH出力 | 30717 |
色 | イエロー/ブラック |
コード長 | 10ft。 |
深さ | 21.5 " |
ヒータータイプ | ファン強制ヒーター |
高さ | 38.5 " |
Hz | 50/60 |
kW | 9 |
NEMAプラグ構成 | 14-50P |
熱設定の数 | 1 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 1 |
安全機能 | 自動リセット、上限サーマルカットアウトスイッチ |
電圧 | 240 |
出力 | 9000 |
幅(Width) | 23.25 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8516290000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。