FLINT & WALLING VP10 ブースターポンプ 1HP 単相 1V 115A
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブースターポンプシステム |
エージェンシーコンプライアンス | CSA、CUS |
アンプ | 11 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ PSI | 3 86 @ |
デューティ | 連続的な |
高さ | 8.875 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 熱可塑性プラスチック |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1" |
長さ | 16 27 / 64 " |
最大ケース圧力 | 120 PSI |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
モーター周囲温度評価 | 40度C / 104度F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
シール材 | セラミック |
インターンシップ | 3 |
タンク容量 | 0.1 |
タイプ | 圧力 |
電圧 | 115 |
接液材料 | ステンレス鋼、熱可塑性プラスチック |
幅(Width) | 7 27 / 64 " |
船の重量(kg) | 12.92 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 50.04 |
船幅(cm) | 24.38 |
原産国 | CN |
モデル | アイテム価格 | 住宅資材 | エージェンシーコンプライアンス | アンプ | HP | Hz | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 14/7 | 3/4 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥220,647 | |
CJ103073 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥228,752 | |
CJ103101 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 18/9 | 1 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥241,013 | |
CJ103151 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥246,708 | |
CJ103201 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥274,099 | |
CJ101B151AB | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 低鉛真ちゅう | 1-1 / 2 FNPT | ¥378,422 | |
CJ101B153AB | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | 低鉛真ちゅう | 1-1 / 2 FNPT | ¥379,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。