ELOBAU 角度センサー、70 度
形式 | モデル | 出力 | 角度測定範囲 | 消費電流 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 最大 動作電圧 | 最大。 出力信号 | 平均故障時間 | 分。 動作電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A11A070 | 1 | 70° | 18ミリアンペア | 12ミリアンペア | DC 30V | 20ミリアンペア | 101A | DC 10V | ¥39,681 | 見積依頼
|
A | 424A16A070 | 1 | 60° | 8ミリアンペア | DC 2.5V | DC 5.5V | DC 4.5V | 225.7A | DC 4.5V | ¥36,743 | 見積依頼
|
A | 424A10A070 | 1-5V | 70° | 18ミリアンペア | DC 3V | DC 30V | DC 5V | - | DC 10V | ¥39,681 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイマーアクセサリー
- ゾーンバルブアクセサリー
- 聴覚バンド
- はんだ付けキット
- メンテナンス作業サポート
- ストラップとタイダウン
- リレー
- 土壌試験
- 配管ホース
- 溶接用薬品
- LIFT-ALL ワイヤーロープスリング、5000脚ブライドル、60ポンド@ XNUMX度
- DESTACO 630シリーズ直線アクションクランプ
- QORPAK クロージャー11mmポリプロピレン
- VIBCO 空気圧バイブレーター
- KIPP ステンレス鋼、lスターノブ、ポリッシュ
- WATTS オイルタンクバルブ
- VESTIL URWCシリーズ ウレタン車輪止め
- RAMFAN 閉じ込められたブロワー
- BALDOR / DODGE 減速機リビルドキット