入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式流量計 |
接続サイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
フローレンジ | 19〜76 lpm |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 正確さ | 接続サイズ | マックス。 粘度 | シール材 | 温度 | スレッド | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807CN1 | 8" | +/- 1.0% | 1 MNPT | 50 | バイトン | 150 | NPT | 液体 | ¥91,927 | ||
900CD | 8" | +/- 125% | 1 MNPT | 50SSU | ブナ/バイトン | 140度F | NPT | ナットディスク | ¥122,808 | ||
900CD1.5 | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 MNPT | 50SSU | ブナ/バイトン | 140度F | NPT | ナットディスク | ¥138,095 | ||
900CDBSPT | 8" | +/- 125% | 1BSPT | 50SSU | ブナ/バイトン | 140度F | BSPP | ナットディスク | ¥151,178 | ||
900CD1.5BSPT | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 BSPT | 50SSU | ブナ/バイトン | 140度F | BSPP | ナットディスク | ¥151,178 | ||
807C1 | 8" | +/- 1.0% | 1 MNPT | 50 | バイトン(R)とブナ | 150 | NPT | 液体 | ¥67,424 | ||
901C1.5 | 9.25 " | +/- 2.0% | 1-1 / 2 MNPT | 50 | バイトン(R)とブナ | 150 | NPT | 液体 | ¥100,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。