FIBERGRATE 878960 グレーチング成型 1.5 インチ 4 x 8 フィート スクエア メッシュ グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 成形格子 |
ベアリングバーの高さ | 1-1 / 2」 |
ベアリングバーの幅 | 0.25 " |
色 | 暗灰色 |
深さ | 1.5 " |
キーイング | なし |
材料 | プレミアムポリエステル |
マックス。 温度 | 150 F |
メッシュ | 正方形である |
メッシュ形状 | 正方形である |
網目サイズ | 1-1/2 x 1-1/2" |
樹脂タイプ | コルベックス |
スパン | 8のフィート |
表面 | グリットトップ |
タイプ | 成形 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | マックス。 温度 | 網目サイズ | 樹脂タイプ | スパン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878844 | イエロー | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 3のフィート | 10ft。 | ¥212,170 | 見積依頼
|
878854 | イエロー | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 3のフィート | 5ft。 | ¥215,145 | |
878842 | 暗灰色 | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 3のフィート | 10ft。 | ¥212,170 | 見積依頼
|
878852 | 暗灰色 | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 3のフィート | 5ft。 | ¥217,527 | |
878814 | イエロー | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 4のフィート | 8ft。 | ¥211,696 | 見積依頼
|
878834 | イエロー | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 4のフィート | 4ft。 | ¥220,218 | |
878812 | 暗灰色 | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 4のフィート | 8ft。 | ¥211,696 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。