HubBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ケーブル プロテクター、3 フィート。 PVC
ケーブルプロテクター、3フィート; PVC
Hubbell 配線デバイス-Kellems の柔軟な非金属ケーブル カバーは、食品加工工場や工業作業場で歩行者のつまずきの危険を軽減するために使用されます。 これらの 3 フィートのカバーは、交通から遠ざけることができないワイヤやケーブルを破損から保護するための硬質 PVC 構造を特徴としています。 これらの FloorTrak の高耐久 FT10 シリーズ ケーブル プロテクターは、0 ~ 120 °F の温度に耐えることができます。これらのケーブル カバーは、Raaptor Supplies で黄色と黒色で入手できる幅広い種類からお選びいただけます。
我々はまた、提供しています 5フィートのケーブルプロテクター 5 フィートの長さでケーブルとワイヤの保護を強化します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアコンプレッサーモーター
- ワイヤーターミナルキット
- 合金鋼ロッドストック
- ろ過ブリーザーアクセサリー
- 刻み付きノブ
- 工作機械アクセサリー
- 屋内LED照明器具
- 林業
- 温度コントロール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- CLE-LINE 15ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- EAGLE カラムプロテクター
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スケーラーニードルセット
- GLOBE SCIENTIFIC 広口ラウンドボトル、サンプリング、プラスチック
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS レーザーラベルインサート付きのポストクリアラベルホルダー
- PASS AND SEYMOUR 産業用エクストラヘビーデューティー347VACトグルスイッチ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、7 / 16-32 Un
- GRUVLOK ダクタイル鋳鉄トゥルーワイ
- VESTIL TAS シリーズ アルミニウム トラック ドックボード、15000 ポンド
- WEG ACW シリーズ調整可能サーマルおよび固定モールドケースサーキットブレーカ