FIBERGRATE 878834 グラスファイバー格子 48 x 48 インチ イエロー - 2 個パック
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
アイテム価格 | 成形格子 |
ベアリングバーの高さ | 1" |
ベアリングバーの幅 | 1 / 4 " |
色 | イエロー |
深さ | 1" |
キーイング | なし |
材料 | プレミアムポリエステル |
マックス。 温度 | 140 F |
メッシュ | 長方形の |
メッシュ形状 | 長方形の |
網目サイズ | 1×4インチ |
樹脂タイプ | コルベックス |
スパン | 4のフィート |
表面 | グリットトップ |
タイプ | 成形 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 19.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | マックス。 温度 | 網目サイズ | 樹脂タイプ | スパン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878844 | イエロー | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 3のフィート | 10ft。 | ¥196,360 | 見積依頼
|
878854 | イエロー | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 3のフィート | 5ft。 | ¥204,529 | |
878842 | 暗灰色 | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 3のフィート | 10ft。 | ¥193,321 | 見積依頼
|
878852 | 暗灰色 | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 3のフィート | 5ft。 | ¥221,142 | |
878814 | イエロー | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 4のフィート | 8ft。 | ¥215,600 | 見積依頼
|
878812 | 暗灰色 | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 4のフィート | 8ft。 | ¥213,403 | 見積依頼
|
878832 | 暗灰色 | 1" | 140 F | 1×4インチ | コルベックス | 4のフィート | 4ft。 | ¥242,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。