FERVI T059/28V ギヤードボール盤、28 mm 穴あけ能力、230V、1.1 kW モーター
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミル/ドリルマシン |
正面フライス盤径 | 63 mm |
ヘッドストックトラベル | 380 mm |
最大掘削能力 | 28 mm |
ミリング径 | 16 mm |
主軸速度 | 100〜2500 rpm |
テーブルサイズ | 730 x 210 mm |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 正面フライス盤径 | ヘッドストックトラベル | 最大掘削能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T061A | 63 mm | 290 mm | 16 mm | ¥642,600 | 見積依頼
| |
T059 / 16V | 50 mm | 210 mm | 16 mm | ¥430,440 | 見積依頼
| |
T058 | 30 mm | 210 mm | 13 mm | ¥346,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。