FERVI S027 電気油圧バイクリフト、最大 600Kg。 容量、1800 x 600mm プラットフォーム
アイテム: CJ4LDJ
モデル:S027
¥404,628 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
周波数 | 50Hz |
長さ | 2600 mm |
吊り上げ能力 | 600Kg |
プラットフォームサイズ | 1800 x 600 mm |
副オープニング | mmまで40 200 |
バイスサイズ | 330 x 320 mm |
電圧 | 230V |
ワット数 | 550W |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。