アイテム価格 | デジタルトルクメーター |
正確さ | +/- 2% |
電池 | 2×AAA |
容量 | 40から200 Nm |
次元 | 75 X 44mm |
終了 | クロム |
材料 | クロムバナジウム、プラスチック |
測定単位 | Nm/kg-m/kg-cm/lb-ft/lb-in |
メモリ | 50 |
最大動作温度。 | -10〜60度C |
動作モード | ピーク/トラック |
読みやすさ | 0.1Nm |
サイズ | 1 / 2 " |
電圧 | 3V |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。