入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 1" |
ブレード径 | 14 " |
ブレードタイプ | 金属切削 |
切削深さ | 1 / 4 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
使用のため | 金属切断のこぎり |
マックス。 RPM | 1300 |
歯数 | 90 |
プライマリアプリケーション | 金属 |
チップ素材 | 炭化物 |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 36.58 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 切削深さ | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MCBL14 | 1 / 2 " | 66 | ¥19,125 | ||
MCBL14-ALM | 5 / 8 " | 80 | ¥31,864 | ||
MCBL14-SS | 5 / 8 " | 90 | ¥31,864 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。