入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リモートマイク制御サイレン |
デシベル | 選択したスピーカーによって異なります |
周波数範囲 | 725 - 1550ヘルツ |
高さ | 1" |
インピーダンス | 選択したスピーカーによって異なります |
入力電圧 | 11から15 VDCへ |
動作温度 範囲 | -30度Cから+65度C |
スタンバイ電流 | .22アンペア未満 |
UPC | 604586746170 |
電圧出力 | 64Vピークツーピーク |
ワット数 | 100 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 3.49 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8512300040 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。