CommanderOneクラウドベースの制御およびメッセージングシステム
これらのシステムは、スマートフォンまたはコンピューターからのクラウドベースのアクセスを可能にし、コミュニティの安全のためにマップベースのポリゴンおよび気象警報のアクティブ化テクノロジーを提供します。 警告サイレンの監視と制御を支援し、意思決定を迅速に行うための実用的な洞察をリアルタイムデータに提供します。
1917 年以来、Federal Signal Corporation は、消防車、警察車、救助車、緊急車両、サービス車両向けの信号製品、通信機器、セキュリティ システムを製造してきました。 続きを読む
UL 認定、CSA 認定の 120 VAC 共振ホーンで、屋内/屋外の警報アプリケーション向けに XNUMX 分間のデューティ サイクルを備えています。 真鍮プロジェクターを備えた耐食性鋳造アルミニウムハウジングが特徴です
連邦信号の緊急灯または警告灯で使用するための天井、ペンダント、および壁取り付けブラケットが含まれています。 防爆ストロボ用ドームガード(型式-27XST/XL)もございます。
法執行機関やサービス車両で使用するための、ハロゲンまたは LED ランプを備えた取り付けが簡単な 12 VDC ミニライトバー。 永久取り付けタイプと磁気取り付けタイプをご用意
同社の製品ラインには、ライトバー、ビーコン、バックアップアラーム、サイレン、カメラシステム、警告灯、インターホン、オーディオルーター、アンプ、屋内警報装置、音声銃などが含まれます。 連邦信号 電子サイレンシステム 動作電圧範囲が11〜16VDCのマイクロフォン制御サイレンおよびミニサイレンが含まれます。 これらは、緊急車両による交通量の多い場所で使用するように設計されています。 ブランドはまた提供します ヘッドライトフラッシャー 警察車両用。 これらのプラグインプレイ フラッシャーは、車両の電気システムを中断することなく簡単に取り付けることができます。 幅広いフェデラルシグナルヘッドライトフラッシャーからお選びいただけます。 交換用ドームガード ブラケットやライトバーコントローラーなどのアクセサリと一緒に Raptor Supplies.
Federation Signal の MPN は、同等の Edwards Signaling モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の連邦信号灯と信号装置が利用可能です。 お客様は、モデル番号の最後の 5 桁を使用して、ほとんどの Federation Signal 緊急デバイスおよび付属品を相互参照することもできます。
これらの連邦信号の安全および警告装置は、最大 120VAC の電圧に対応します。 製品によっては輸送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの連邦信号安全装置、警告灯、インターホン システム、サイレン システム、および関連アクセサリは、ダウンタイムを最小限に抑えて航空貨物および宅配便で配送されます。
これらのシステムは、スマートフォンまたはコンピューターからのクラウドベースのアクセスを可能にし、コミュニティの安全のためにマップベースのポリゴンおよび気象警報のアクティブ化テクノロジーを提供します。 警告サイレンの監視と制御を支援し、意思決定を迅速に行うための実用的な洞察をリアルタイムデータに提供します。
これらのシステムは、システム アクティビティ、ブロードキャスト ステータス、イベント ログ、ファン管理、インピーダンス スピーカー モニタリング、アンプの温度ステータスなどのシステム ステータスをリアルタイムで提供します。 マルチボイス DSP ベースのオーディオをサポートし、最大 6 つのボイス、最大 128 のゾーンを同時に駆動します。 これらのシステムは前面からラックにアクセスできるため、メンテナンスが容易になります。