FEBCO 3/4 825 YA 減圧ゾーン逆流防止装置
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続 | FNPT |
長さ | 14.375 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 6.91 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続 | アイテム価格 | 長さ | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF825YA-QT RP | 鉛フリーブロンズ | NPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 12.75 " | 1" | 32度から140度F | 4.12 " | ¥191,258 | ||
1 1/2 LF825YA-QT RP | 鉛フリーブロンズ | NPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 17 " | 1.5 " | 32度から140度F | 5" | ¥373,290 | ||
2 LF825YA-QT RP | 鉛フリーブロンズ | NPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 17.75 " | 2" | 32度から140度F | 5" | ¥373,150 | ||
1屋 | ブロンズ | FNPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 14.375 " | 1" | 32度から140度F | 4" | ¥175,410 | ||
825 や 1 1/2 | ブロンズ | FNPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 22 " | 1.5 " | 33度F | 10 " | ¥370,334 | ||
825屋2 | ブロンズ | FNPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 22 " | 2" | 33度F | 10 " | ¥395,526 | ||
1 1/2 825Y-QT RP | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥319,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。