FEBCO 1 LF825YA-QT RP 減圧ゾーン逆流防止装置
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
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
接続 | NPT |
長さ | 12.75 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
サイズ | 1" |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 7.01 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続 | アイテム価格 | 長さ | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2 LF825YA-QT RP | 鉛フリーブロンズ | NPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 17 " | 1.5 " | 32度から140度F | 5" | ¥345,051 | ||
2 LF825YA-QT RP | 鉛フリーブロンズ | NPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 17.75 " | 2" | 32度から140度F | 5" | ¥344,921 | ||
3/4 825屋 | ブロンズ | FNPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 14.375 " | 3 / 4 " | 32度から140度F | 4" | ¥156,168 | ||
1屋 | ブロンズ | FNPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 14.375 " | 1" | 32度から140度F | 4" | ¥173,587 | ||
825 や 1 1/2 | ブロンズ | FNPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 22 " | 1.5 " | 33度F | 10 " | ¥342,320 | ||
825屋2 | ブロンズ | FNPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 22 " | 2" | 33度F | 10 " | ¥365,604 | ||
1 1/2 825Y-QT RP | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥295,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。