FANTECH 40409 遠心インラインファン、金属ハウジング付き 8 インチダクト、120V
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
アイテム価格 | 遠心インラインダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 502 |
CFM @ 0.125インチSP | 482 |
CFM @ 0.200インチSP | 470 |
CFM @ 0.250インチSP | 460 |
CFM @ 0.375インチSP | 438 |
CFM @ 0.400インチSP | 428 |
CFM @ 0.500インチSP | 408 |
CFM @ 0.600インチSP | 388 |
CFM @ 0.750インチSP | 360 |
CFM @ 0.800インチSP | 351 |
CFM @ 1.000インチSP | 313 |
CFM @ 1.200インチSP | 266 |
CFM @ 1.500インチSP | 218 |
CFM @ダクト | 502 |
ダクト径に適合します。 | 8" |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
ハウジング径 | 13-3 / 8」 |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 7-7 / 8」 |
長さ | 8" |
最大アンペア | 1.45 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 157 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1/8 |
モーターRPM | 2950 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-40409.pdf |
速度制御 | 製造元No.1DGV1 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.1 |
船高(cm) | 30.5 |
船の長さ(cm) | 43.2 |
船幅(cm) | 43.2 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.500インチSP | ダクト径に適合します。 | フランジ幅 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG4XL | 90 | 170 | 160 | 86 | 40 | 4" | - | 8.5 " | ¥46,157 | ||
FG6M | 195 | 418 | 394 | 186 | 101 | 6" | - | 8.625 " | ¥60,864 | ||
FG6XL | 299 | 483 | 466 | 289 | 201 | 6" | - | 8.625 " | ¥82,294 | ||
Fg 8 | 204 | 461 | 435 | 191 | 97 | 8" | - | 8.25 " | ¥76,174 | ||
Fg 10 | 334 | 513 | 497 | 324 | 216 | 10 " | - | 6 13 / 16 " | ¥80,316 | ||
Fg 12 | 380 | 741 | 711 | 363 | 236 | 12 " | - | 10.5 " | ¥104,225 | ||
FG 6M EC | 247 | 363 | - | 206 | 113 | 6" | 1" | - | ¥86,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。