FALCON LOCK 19 R BA-Long-MAL ロングリム出口装置中型グレード 1
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
アイテム価格 | ロングリム |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 84 " |
ドアの幅 | 36〜48インチ |
終了 | サテンクローム |
踏み越し段の幅に適合 | 1.75 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
性能 | ミディアムデューティ |
船の重量(kg) | 4.69 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 134.11 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8302413000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。