FALCON LOCK
フィルタ
Hardware
セキュリティ
フリートと車両のメンテナンス
Hardware フィルタ
ドアハードウェア全ラインナップを見る
ドアクローザー 電気ストライクアクセサリー デバイストリムを終了します ロックおよびサムピース プルは、建設およびメンテナンスおよび修理用途のドアやキャビネットへの取り付けに最適です。 陽極酸化アルミニウムとジュラノミック仕上げのバリエーションをご用意
出口デバイス ロングリム、ファルコン、およびサーフェス垂直ロッド出口装置は、緊急避難操作のドアへの設置に適しています。 研磨性の液体や化学薬品に対する耐性を備えたサテンクロム仕上げ。 1.75、3.5、4 インチのスタイル幅の互換性バリエーションが利用可能
ドアロックとデッドボルト全ラインナップを見る
デッドボルトロック デッドボルト ドア ロックは、政府、軍事、小売用途での施錠操作に適しています。 フリースピニングトリムリングとテーパードフロントによりレンチの使用を排除し、調節可能なバックセットにより正確なフィット感を実現します。 キーレスおよびデュアルキーのオプションが利用可能
ドアノブロックセット 中耐久通路ノブ ロックセットは、倉庫や建設用途の木製および金属製ドアとの使用に最適です。 滑りのない操作を可能にする四角いコーナー面のラッチ設計。 ANSI 認定を受けており、C および G タイプのキー溝バリエーションが用意されています
ドアレバーロックセット 保管および製造工場のドアロック目的に最適な中型および重量型レバーロックセット。 一部のモデルには、キーの再発行とメンテナンスの容易化のために取り外し可能なシリンダーが装備されています。 デーン スタイルとクォンタム スタイルで利用可能
ファルコンロックについて
Falconは、建設、小売、産業、軍事用途向けのドア制御機器の大手メーカーです。 Falconカタログには、さまざまな円筒形、相互接続、彫り込み錠、およびドアレバーロックセットが含まれています。 ANSI- / BHMA認定の中型レバーロックは、交換可能なコアを備えており、すばやく便利にキーを再生成でき、SFIC製品と互換性があります。 これらのロックは、再取り扱いのために現場で分解する必要がないため、設置と保守が簡単です。 Falconのグレード1デッドボルトは、硬化鋼のアンチソーピンを備えた焼結鋼ボルトを備えており、長時間の操作でより優れたセキュリティを提供します。 ファルコンの中型および大型レバーロックセット、デッドボルトロック、ドアノブロックセットの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.