アイテム価格 | スタッキングチェアトラック |
色 | グリーン |
終了 | パウダーコート |
フレーム幅 | 14 " |
ハンドルの色 | グリーン |
ハンドルタイプ | 連続フレームのフローバック |
負荷容量 | 500ポンド |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 60 " |
UPC | 733351030159 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | マイクロセルラーポリウレタン |
ホイールタイプ | フラットフリー |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 16.78 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。