FAG BEARINGS 3306-BD-2HRS アンギュラ玉軸受 10400 rpm
アイテム:AG2YUM
モデル:3306-BD-2HRS相互参照:32PG36
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | アンギュラ玉軸受 |
ABEC公差 | 3 |
ボア径 | 30 mm |
ケージ材 | 鋼 |
接触角(度) | 30度 |
動的負荷容量 | 43,000 N |
潤滑 | フックス・レノリット GA3 |
マックス。 RPM | 10,400 |
外径 | 72 mm |
シール材 | アクリロニトリル-ブタジエンエラストマー |
静的負荷容量 | 29,500 N |
温度。 範囲 | -68度から248度F |
タイプ | ダブルロー |
幅(Width) | 30.2 mm |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 3.68 |
船の長さ(cm) | 8.78 |
船幅(cm) | 8.78 |
HSコード | 8482105028 |
モデル | シール材 | ABEC公差 | ボア径 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | ケージ材 | 動的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3208-BD | - | 3 | 40 mm | 38,000 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 51,000 N | ¥4,770 | |
3208-BD-C3 | - | 3 | 40 mm | 38,000 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 51,000 N | - | 見積依頼
|
3209-BD-C3 | - | 3 | 45 mm | 39,000 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 50,000 N | - | 見積依頼
|
3210-BD | - | 3 | 50 mm | 44,000 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 53,000 N | - | 見積依頼
|
3210-BD-C3 | - | 3 | 50 mm | 44,000 N | -68度から392度F | 30.2 mm | 鋼 | 53,000 N | - | 見積依頼
|
3302-BD-2HRS-TVH-C3 | アクリロニトリル-ブタジエンエラストマー | 3 | 15 mm | 10,400 N | -68度から248度F | 19 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 17,000 N | - | 見積依頼
|
3303-BD-2HRS-TVH | アクリロニトリル-ブタジエンエラストマー | 3 | 17 mm | 13,100 N | -68度から248度F | 22.5 mm | ガラス繊維強化ポリアミド | 22,500 N | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。