アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1 / 4 " |
アンカーの長さ | 2 1 / 4 " |
アンカー素材 | ステンレス鋼 |
コンクリートへの埋め込み | 1 1 / 8 " |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 303と304 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大作業の厚さ | 3 / 8 " |
最小埋め込み | 1 1 / 8 " |
耐震承認済み | いいえ |
ねじの長さ | 50 1/2 |
番手 | 1 / 2-13 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 1,870 |
ウェッジアンカータイプ | ウェッジアンカー |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。