EXTRACT-ALL E-984-3 幅 36 インチのアクリル製フード、磁気ストリップ付き
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
アイテム価格 | キャプチャフード |
色 | クリア |
深さ | 9" |
終了 | アクリル |
高さ | 24 " |
タイプ | インレット |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 9.82 |
船高(cm) | 77.47 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SO-987-2 | 6" | 12.5 " | 12.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。