EXTRACT-ALL B-982-2 排気ブロワーユニバーサルマウント
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 3.000インチSP | 600 |
dBA @ 5フィート | 74 |
住宅の高さ | 19.5 " |
ハウジングの長さ | 15.25 " |
ハウジングの幅 | 9.75 " |
Hz | 60 |
入口径 | 4" |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 1 / 2 hp |
相 | 1 |
電圧 | 120/240 |
ホイール直径 | 4" |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モータータイプ | dBA @ 5フィート | 住宅の高さ | ホイール直径 | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 入口径 | モーターエンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-982-1A | 350W | 68 | 12 " | 5" | 8.5 " | 9" | 5" | 完全密閉 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。