EXTRACT-ALL B-982-1A 排気ブロワー ユニバーサルマウント
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 2.000インチSP | 240 |
dBA @ 5フィート | 68 |
全負荷アンペア | 2.83 |
住宅の高さ | 12 " |
ハウジングの長さ | 8.5 " |
ハウジングの幅 | 9" |
Hz | 60 |
入口径 | 5" |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターRPM | 2000 |
モータータイプ | 350W |
相 | 1 |
UPC | 819724010017 |
電圧 | 120/240 |
ホイール直径 | 5" |
船の重量(kg) | 6.08 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | モータータイプ | dBA @ 5フィート | 住宅の高さ | ホイール直径 | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 入口径 | モーターエンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-982-2 | 1 / 2 hp | 74 | 19.5 " | 4" | 15.25 " | 9.75 " | 4" | 防滴オープン | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。