入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプクランプ温度プローブ |
正確さ | +/- 3.6度F、1.8度C |
プローブコネクタ | ミニ |
プローブ長 | 5" |
プローブ材料 | プラスチック |
温度。 範囲 | -4度から200度 |
温度測定要素 | K熱電対 |
パイプ、直径1 / 4〜1-1 / 2 " | |
ワイヤ長 | 36 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TP400 | -4度から450度 | ¥21,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。