入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面温度プローブ |
正確さ | +/- 0.75%または華氏4度 |
プローブコネクタ | ミニ |
プローブ径 | 27 / 86 " |
プローブ長 | 5 7 / 10 " |
プローブ材料 | 304ステンレススチール |
温度。 範囲 | 40度392度 |
温度測定要素 | K熱電対 |
空気または液体 | |
ワイヤ長 | 70 8 / 10 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 温度。 範囲 | ワイヤ長 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
881616 | 磁化表面温度プローブ | -4度から482度 | 空気または表面 | 66 " | ¥35,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。