入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 騒音計 |
正確さ | +/- 1.5 dB |
dB範囲 | 30〜130 |
ディスプレイ | バックライトとアナログ棒グラフを備えた3-1 / 2デジタル |
周波数範囲 | 31.5 Hzまで8000 |
周波数の重み付け | AとC |
解像度 | 0.1 dB |
反応時間 | 速い/遅い |
タイプ | デジタル |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 35 |
船幅(cm) | 22 |
HSコード | 9029204080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ディスプレイ | アイテム価格 | 解像度 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
407750-NIST | バックライトとアナログ棒グラフを備えた3-1 / 2 "デジタル | 騒音計NIST証明書 | 0.1 dB | デジタル | ¥115,648 | ||
407732 | バックライト付きLCD | バックライト付きディスプレイ付きサウンドレベルメーター | 0.1 dB | 2 | ¥55,464 | ||
407760-ニスル | - | 騒音計 | - | - | ¥103,827 | ||
SL130W-NIST | - | 騒音計 | - | - | ¥112,512 | ||
407790A | - | 騒音計 | - | - | ¥1,078,936 | ||
SL250W | - | 騒音計 | - | - | ¥33,298 | ||
SL510 | - | 騒音計 | - | - | ¥46,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。