入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ミリオームメーター |
正確さ | +/- 0.75% |
校正証明書 | NIST |
カウント | 1999 |
ディスプレイ | LCD |
出力電流 | 1mAから100mA |
電源 | AC120V 60Hz |
抵抗範囲 | 200mオームから2000オーム |
解像度 | 100uオームから1オーム |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。