EXTECHプレシジョンミリオームメーターオーム
形式 | モデル | 正確さ | ディスプレイ | 出力電流 | 電源 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 380560 | +/- 0.2% | LED製品 | 10uAから1A | 120 VAC 60Hz | 0.01mオームから0.01Kオーム | ¥130,883 | |
B | 380460 | +/- 0.75% | LCD | 1mAから100mA | AC120V 60Hz | 100uオームから1オーム | ¥94,180 | |
B | 380460-NIST | +/- 0.75% | LCD | 1mAから100mA | AC120V 60Hz | 100uオームから1オーム | ¥121,575 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電流センサーリレー
- アイプーリーとスナップ
- 亜鉛メッキパイプ
- 超音波流量計
- フィルタ
- ストラップとタイダウン
- ルーフベンチレーター
- ラボの消耗品
- カートンステープラーとシーラー
- マニュアル
- JOHN GUEST チェックバルブ
- SPEEDAIRE ブラケットクレビス
- APPROVED VENDOR チューブUhmw1 / 1インチ
- KOHLER 低アークランドリーシンクの蛇口
- AMS 5/8インチのスレッドエクステンション
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5973シリーズ
- APPLETON ELECTRIC 防爆セレクタースイッチコントロールステーション
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ XDUS一減速減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ 818サイズ アイアンマンウォーム減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Dスタイル、824サイズ、アイアンマンウォーム減速機