デイトン ヒートスリンガー
形式 | モデル | のために使用される | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 650-06-6016 | - | ¥48,592 | 見積依頼
|
A | 650-06-6014 | - | ¥48,592 | 見積依頼
|
B | 4C792 | 華氏450度までの特定の送風機の吸気温度の上昇 | ¥53,584 | |
B | 4C784 | 華氏450度までの特定の送風機の吸気温度の上昇 | ¥44,429 | |
B | 4C790 | 華氏450度までの特定の送風機の吸気温度の上昇 | ¥45,462 | |
B | 4C791 | 華氏450度までの特定の送風機の吸気温度の上昇 | ¥53,360 | |
B | 4DKK9 | 華氏500度までの特定の送風機の吸気温度の上昇 | ¥85,822 | |
B | 4DKL1 | 華氏500度までの特定の送風機の吸気温度の上昇 | ¥90,272 |
ヒートスリンガー
Dayton ヒートスリンガーは、特定のブロワーの吸気温度を 450 °F または 500 °F に上げるのに最適です。ラジアル ブロワー シャフトに快適に取り付けられ、ブロワーがより高い吸気温度を管理できるようになります。 これらのブロワーは、糸状物質、粒状物質、おがくず、穀物、非爆発性ガスの粒子を含む空気を処理できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷凍制御
- 充電式懐中電灯
- 電極とプローブ
- IDカードプリンター
- ドライハイドラント
- ロックアウトデバイス
- ハンドトラック
- ロープとロープアクセサリー
- プッシュボタン
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- HUSQVARNA タイルソースタンド
- DYNALON ハンドル付きビーカー
- PARLEC アーバースペーサー0.125インチ厚
- DYNALON 使い捨てスターリングバー
- ABB T4 フレームサーキットブレーカー
- ANVIL 電流を通されたライザークランプ
- SPEARS VALVES CPVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、EPDMOリング
- K E SAFETY 警告ストロボ
- VESTIL PLBシリーズてこレバーバー
- BOSTON GEAR 16 直径ピッチ非金属平歯車