入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電池式メガオーム計 |
正確さ | 読書の+/- 2.5% |
オートパワーオフ | はい |
ディスプレイ | 棒グラフ付きバックライト付きLCD |
絶縁抵抗範囲 | 0〜6、0〜60、0〜600Mオーム、0〜6、0〜60Gオーム |
出力テスト電圧 | DC500/1000/2500/5000V |
電源 | (8)Cバッテリー |
抵抗範囲 | 60Gオーム |
船の重量(kg) | 3.58 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。