入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電池式メガオーム計 |
正確さ | +/- 5%フルスケール |
ディスプレイ | アナログ |
絶縁抵抗範囲 | 100/200 / 400Mオーム |
ライブ回路検出 | 0〜600VAC |
出力テスト電圧 | 250/500/1000VDC |
電源 | (6)単三電池 |
抵抗範囲 | 1から500オーム |
安全性評価 | CATIII 1000V |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。