EXCELON 41247110-6742 チューブ フレキシブル PVC 7/8inod クリア 100 フィート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 2.375 " |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:60 |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 30のプサイ |
外径 | 7 / 8 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -65度から160度F |
抗張力 | 1900のプサイ |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 8.12 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410210A-6742 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥8,878 | |
4102310-6742 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 45のプサイ | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ¥9,490 | |
410610-6742 | 1" | 1 / 4 " | 36のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥10,548 | |
4106710-6742 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 49 PSI | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ¥16,698 | |
411210-6742 | 1.75 " | 3 / 8 " | 26のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥14,909 | |
4112110-6742 | 1.375 " | 3 / 8 " | 36のプサイ | 9 / 16 " | 3 / 32 " | ¥23,379 | |
4112210-6742 | 1.125 " | 3 / 8 " | 45のプサイ | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥32,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。