入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドエアガン |
空気消費量 | 15scfm |
空気吸入口 | 1/4 "(M)NPT |
ボディ材質 | アルミ、ステンレス |
ところで | 1000 |
ホースの長さ | 11 " |
ホース材質 | アセチル共重合体 |
最大dBA | 70 |
ホースの数 | 2 |
外径 | 1.5 " |
全体の高さ | 1.82 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
圧力範囲 | 80から120へのpsi |
工具長 | 10 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。