EXAIR コールドエアガン
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気消費量 | 空気吸入口 | 工具長 | ボディ材質 | ところで | ホースの長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X071112 | 11.85 " | 8scfm | 1/8 "(M)NPT | 3.44 " | ステンレス鋼 | 550 | 8.41 " | 76 | ¥103,219 | |
B | 5315 | 21 " | 15scfm | 1/4 "(M)NPT | 10 " | アルミ、ステンレス | 1000 | 11 " | 70 | ¥97,261 | |
B | 5330 | 21 " | 30scfm | 1/4 "(M)NPT | 10 " | アルミ、ステンレス | 2000 | 11 " | 82 | ¥113,572 |
コールドエアガン
Exair コールドガン システムは、きれいな冷気の流れを生成し、小さな部品の溶解、燃焼、および熱関連の破損による損傷を防ぐように設計されています。 これらのミニクーラーは、ニードル、ブレード、レンズ、ツールの冷却用途に最適で、高い生産率と効率を確保するためのデュアルポイントホースアセンブリ/出口を備えており、スムーズでノイズのない動作を保証するために可動部品がありません。 一部のモデルは、破損を防止し、工具寿命を延ばすためのステンレス鋼構造を備えています。 8、15、30 SCFM 空気消費量のバリエーションを備えた幅広いエアガン システムからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ギアタイ
- パイプとチューブのブラシ
- 溶接チップミキサー
- ルーフベンチレーターアクセサリー
- 液体加熱および冷却コイル
- ポンプモーター
- ルーフベンチレーター
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 実験器具
- ロータリーポンプ
- SPEEDAIRE ヘビーデューティーフィルター活性炭
- CHECKERS メスクイックディスコネクトベースマウント
- MILLER - WELDCRAFT ガスレンズ絶縁体
- VULCAN HART リング
- BUYERS PRODUCTS バーニア調整ロック制御ケーブル、SS
- THOMAS & BETTS LTGES11Gシリーズコンジット
- GRUVLOK 溝付きニップルアダプター
- ANVIL 細長いQブレースクランプ
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 製作フィッティング ガスケット x スピゴット 11-1/4 度。 肘
- FANTECH 5ACC シリーズ固定非換気縁石