ESSICK AIR H12 300HB ポータブル加湿器コンソール 2500 平方フィート
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
アイテム価格 | ポータブル加湿器 |
アンペアAC | 1 |
色 | ライトオーク |
コード長 | 5ft。 |
深さ | 13.75 " |
排水タイプ | ボトル&ホース |
高さ | 23.5 " |
最大平方フィート容量 | 2500 |
NEMAプラグ構成 | 18 AWG / 2-ピン |
速度の数 | 9 |
交換用ウィック | スーパーウィックモデル#1045 |
必要 | 手動補充 |
タイプ | 領事 |
電圧 | 120 |
保証 | 2年限定(ウィック/フィルターが少ない) |
出力 | 120 |
幅(Width) | 21.75 " |
船の重量(kg) | 12.26 |
船高(cm) | 63.75 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8509805060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H12 400HB | オークバール | 22.25 " | 4 | ¥37,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。