ESSICK AIR H12 400HB ポータブル加湿器コンソール 2500 平方フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル加湿器 |
アンペアAC | 1 |
色 | オークバール |
コード長 | 5ft。 |
深さ | 13.75 " |
排水タイプ | ボトル&ホース |
高さ | 22.25 " |
最大平方フィート容量 | 2500 |
NEMAプラグ構成 | 18 AWG / 2-ピン |
速度の数 | 4 |
交換用ウィック | スーパーウィックモデル#1045 |
必要 | 手動補充 |
タイプ | 領事 |
電圧 | 120 |
保証 | 2年限定(ウィック/フィルターが少ない) |
出力 | 120 |
幅(Width) | 21.75 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 62.99 |
船の長さ(cm) | 58.67 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8509805060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H12 300HB | ライトオーク | 23.5 " | 9 | ¥37,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。