ESSICK AIR 2YAD9-4UU13 ダクト蒸発クーラー 5600 Cfm 1/2hp
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクト式蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 5600 |
色 | クールサンド |
深さ | 39 " |
Discharge | Down |
Drive | |
ドライブの種類 | ベルト |
ダクト開口部の長さ | 19-3 / 4」 |
ダクト開口幅 | 19-3 / 4」 |
高さ | 42.38 " |
モーターHP | 1/2 |
運転重量 | 309ポンド |
パッドの厚さ | 2" |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 1 |
電圧 | 115/230 |
水容量 | 12.2ガロン。 |
幅(Width) | 39 " |
船の重量(kg) | 121 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8479891000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 速度 | エアーフロー | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | Discharge | Drive | 塗りつぶしタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 66D | 1 or 2 | 5600〜6600 cfm | 39 " | 115 | 39 " | Down | 無し | 手動充填 | ¥218,713 | ||
N43 / 48D | 1 or 2 | 4000〜4800 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | Down | 無し | 手動充填 | ¥184,758 | ||
N31D | 1 or 2 | CFM 2175 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | Down | 無し | 手動充填 | ¥158,856 | ||
N55 / 65S | 1 or 2 | 4190 / 4734 cfm | 39 " | 115 | 39 " | 無し | 手動充填 | ¥219,865 | |||
N40 / 45S | 1 or 2 | 2973〜3432 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | 無し | 手動充填 | ¥169,793 | |||
N30S | 2 | CFM 2077 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | 無し | 自動塗りつぶし | ¥143,894 | |||
2YAE5-2HTK5 | 2 | CFM 3000 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | - | ¥197,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。