ESSICK AIR N30S ダクト式蒸発クーラー 2077 Cfm1 Hp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクト式蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 2077 |
色 | クールサンド |
冷却能力 | 500〜700平方フィート |
深さ | 28.125 " |
Discharge | |
Drive | 無し |
ダクト開口部の長さ | 13-5 / 8」 |
ダクト開口幅 | 13-5 / 8」 |
塗りつぶしタイプ | 自動塗りつぶし |
高さ | 33.375 " |
メディア | リジッド |
モーターHP | 1/3 |
運転重量 | 193ポンド |
パッドの厚さ | 2" |
電源コードの長さ | 8ft。 |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 2 |
電圧 | 115 |
水容量 | 8.4ガロン。 |
幅(Width) | 28.12 " |
船の重量(kg) | 45.45 |
船高(cm) | 85.09 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8479600000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 速度 | エアーフロー | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | Discharge | Drive | 塗りつぶしタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 66D | 1 or 2 | 5600〜6600 cfm | 39 " | 115 | 39 " | Down | 無し | 手動充填 | ¥218,713 | ||
N43 / 48D | 1 or 2 | 4000〜4800 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | Down | 無し | 手動充填 | ¥184,758 | ||
N31D | 1 or 2 | CFM 2175 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | Down | 無し | 手動充填 | ¥158,856 | ||
N55 / 65S | 1 or 2 | 4190 / 4734 cfm | 39 " | 115 | 39 " | 無し | 手動充填 | ¥219,865 | |||
N40 / 45S | 1 or 2 | 2973〜3432 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | 無し | 手動充填 | ¥169,793 | |||
2YAE5-2HTK5 | 2 | CFM 3000 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | - | ¥197,703 | ||||
2YAE5-2HTK3 | 1 | CFM 3000 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | - | ¥179,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。