ESSICK AIR N31D ダクト付き蒸発クーラー 2175 Cfm3/4 Hp
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
アイテム価格 | ダクト式蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 2175 |
色 | クールサンド |
冷却能力 | 600〜800平方フィート |
深さ | 28.125 " |
Discharge | Down |
Drive | 無し |
ダクト開口部の長さ | 13-5 / 8」 |
ダクト開口幅 | 13-5 / 8」 |
塗りつぶしタイプ | 手動充填 |
高さ | 33.375 " |
メディア | リジッド |
モーターHP | 1/3 |
運転重量 | 175ポンド |
パッドの厚さ | 2" |
電源コードの長さ | 8ft。 |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 1 or 2 |
電圧 | 115 |
水容量 | 6.5ガロン。 |
幅(Width) | 28.12 " |
船の重量(kg) | 63.05 |
船高(cm) | 85.34 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8479600000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 速度 | エアーフロー | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | Discharge | Drive | 塗りつぶしタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 66D | 1 or 2 | 5600〜6600 cfm | 39 " | 115 | 39 " | Down | 無し | 手動充填 | ¥218,713 | ||
N43 / 48D | 1 or 2 | 4000〜4800 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | Down | 無し | 手動充填 | ¥184,758 | ||
N55 / 65S | 1 or 2 | 4190 / 4734 cfm | 39 " | 115 | 39 " | 無し | 手動充填 | ¥219,865 | |||
N40 / 45S | 1 or 2 | 2973〜3432 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | 無し | 手動充填 | ¥169,793 | |||
N30S | 2 | CFM 2077 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | 無し | 自動塗りつぶし | ¥143,894 | |||
2YAE5-2HTK5 | 2 | CFM 3000 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | - | ¥197,703 | ||||
2YAE5-2HTK3 | 1 | CFM 3000 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | - | ¥179,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。