入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気格子 |
直径 | 8" |
高さ | 1.5 " |
強度範囲(ガウス) | 10700 |
マグネットタイプ | 希土類 |
最大連絡先を引っ張る | 直径80/1インチのスチールテストボールを使用した表面で4オンス |
温度。 範囲 | 0度150度まで |
タイプ | ラウンド |
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。